品番 : EA809XW-216
品名 : #240 [EA809XW-2用] サンドペーパー(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608605258 |
---|---|---|---|
粒度 | #240 | 入数 | 10枚 |
サイズ | 93×186mm | ||
マジック式・穴あり | |||
EA809XW-2用 | |||
目詰まり防止加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 03:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XW-2 : AC100V/190W( 93x230mm) 吸塵サンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)