品番 : EA809XW-4
品名 : AC100V/180W 吸塵サンダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワンハンドボディのコンパクトな吸じんオービタルサンダーです
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSS1400A |
|---|---|---|---|
| ペーパーサイズ | クランプ式:114×140mm マジック式:115×107mm |
電源 | 100V・180W |
| 回転数 | 12000rpm | サイズ | 250×143(H)mm |
| 重量 | 1.2kg | コード長さ | 2.5m |
| 付属品 | サンディングペーパー(#120×2枚)、パンチングツール、マイクロフィルターユニット、ラバーパット、ケース | ||
| ワンハンドボディのコンパクトな吸じんオービタルサンダーです。 | |||
| 丈夫な金属シートにより工具の優れた耐久性を実現 | |||
| マジック式ラバーパットを備えたクランプシステムによりサンディングシートを簡単に交換できる | |||
| 微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出するマイクロフィルターシステムを採用。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

