品番 : EA809XX-25
品名 : # 240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608605119 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #240 | 入数 | 5枚 |
| 直径 | 125mm | ||
| マジック式 | |||
| 吸じん用穴付 | |||
| 石材・大理石・人造大理石・ガラスなどに | |||
| EA809PW-1A・-3用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA809XX-23
