品番 : EA809XX-2A
品名 : # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900804 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 125mm | 粒度 | #60 |
| 入数 | 5枚 | 材質 | 酸化アルミナ研削材 |
| マジック式 | |||
| 吸じん用穴付 | |||
| 目詰まり防止加工 | |||
| 軟硬木材、塗装剥がしに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
