詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XX-7

品名 : # 240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608605073
粒度 #240 入数 5枚
直径 125mm
マジック式
吸じん用穴付
目詰まり防止加工
軟硬木材、塗装剥がしに
EA809PW-1A・-3用
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 08:12現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0968ページ

代替品

EA809XX-7A
  • 品番

    EA809XX-7A

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA809XX-2 # 60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
EA809XX-7 # 240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
EA809XX-8 # 320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
ウェブカタログ画像
  • 入数5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top