品番 : EA809YA-36A
品名 : 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1806A36P |
---|---|---|---|
粒度 | A/WA36P | 入数 | 1枚 |
サイズ | φ180×6mm×22mm穴 | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに(一般鋼用) |
最大回転数 | 7600rpm | 最大使用周速度 | 4300m/min |
対象切削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | ||
業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー製品です。 | |||
幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 | |||
赤い砥石は摩耗を少なくし砥石の自生作用をスムーズにした砥石です。 黒い砥石に比べ一目で焼成温度ムラが見分けられる高性能砥石です。 | |||
凹凸の溝線模様は、使用時の砥石先端が鋭角になり上面飛散しやすい状態を防止するように設計されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大