詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YC-336

品名 : 100x6mm/#36 オフセット型砥石(アルミ用/5枚)

アルミ研削に高い能力を発揮!

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 AL131006-36-P
メーカー商品名 アルミ13 用途 アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし
対応被削材 アルミなどの非鉄金属 外径 100mm
厚み 6mm 穴径 15mm
粒度 #36 最大回転数 13,750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 5枚
注意事項 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにより拭きとることにより除去が可能です。
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。
砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/16 00:12現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809YC-336 100x6mm/#36 オフセット型砥石(アルミ用/5枚)
EA809YC-236 100x6mm/#36 オフセット型砥石(アルミ用/25枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚
  • 使用面
  • パラフィンワックスによる特殊処理で高い研削力を発揮します。
  • アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。

商品動画

研削砥石 アルミ13 製品動画 研削砥石 アルミ13 製品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top