品番 : EA809YG-12
品名 : 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト)
仕様
| 材質 | ステンレススチール | サイズ | 外径:102mm 線径:0.51mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 20,000rpm | ねじサイズ | M10×1.5 |
| ホイール型 | |||
| ブラシ厚 | 12㎜ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/10 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YG-11 102mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製ツイスト) |
| EA809YG-12 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト) |
ウェブカタログ画像
拡大

