品番 : EA809YH-1
品名 : 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | カーボンスチール | サイズ | 外径:70mm 線径:0.36mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 14,000rpm | ねじサイズ | M10×1.5 |
| カップ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/02 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YH-1 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) |
| EA809YH-2 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) |
| EA809YH-11 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

