品番 : EA809YL-2
品名 : 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)
仕様
| 外径 | 70mm | 線径 | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 14000rpm | 材質 | スチール |
| ねじサイズ | M10×1.5 | トリム長 | 25.4mm |
| 適応ツール | エアグラインダー | ||
| ディスクグラインダーで使用して下さい。 | |||
| フィラメントをねじってワイヤーロープのようにまとめた形状 | |||
| 柔軟性を抑え、より重作業用に | |||
| 部分的に力を入れる必要のある箇所などに | |||
| 大きな面のクリーニングなどに | |||
| ※ブラシの中心は中空です。 | |||
| 〈ご注意〉 ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。 ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。 ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。 ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。 ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。 |
|||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/07/01 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YL-1 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) |
| EA809YL-2 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) |
| EA809YL-12 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト) |
ウェブカタログ画像
拡大

