品番 : EA809YM-36
品名 : 100x4.2mm/#36 オフセット砥石(1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | PN85938 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 直径 | 100mm |
| 穴径 | 15mm | 粒度 | #36 |
| 最大回転数 | 13,750rpm | ||
| 従来の砥石より約1.5~2倍のスピード研磨で、しかも長寿命 | |||
| 入数 | 1枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YM-37 125x4.2mm/#36 オフセット砥石(1枚) |
| EA809YM-39 180x7.0mm/#36 オフセット砥石(1枚) |

