品番 : EA809YN-236
品名 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(20枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | PN14450 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | 溶接ビート除去、切削加工後のバリ取り、面取り、開先加工などのグラインダー作業に |
| 粒度 | #36 | 砥粒 | 精密成型砥粒 |
| 推奨材質 | 普通鋼ステンレス | 外径 | 100mm |
| 穴径 | 15mm | 厚み | 3.0mm |
| 最大回転数 | 13,750rpm | 入数 | 20枚 |
| 柔軟性を持ち当たりが柔らかいので、きれいな仕上げが可能 | |||
| 高い研削力と仕上がりの良さを併せ持つので、使い分けしていた砥石の複数持ちが不要になり、工程数も削減できます。 | |||
| 三角形の精密成型砥粒が高い研削力を発揮するため、仕上げと研磨力のバランスが良く、これ一枚で多用途使いも可能 | |||
| セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。 | |||
| ステンレス鋼、普通鋼など幅広い金属に対応します。 | |||
| バックアップパッドとともにお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YN-236 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(20枚) |
| EA809YN-260 100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚) |
| EA809YN-280 100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚

