品番 : EA809YP-1
品名 : 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 外径 | 100mm | 線径 | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 20,000rpm | ブラシ厚 | 6.4mm |
| 材質 | スチール | ねじサイズ | M10×1.5 |
| トリム長 | 22.2mm | ノット数 | 24 |
| 適応ツール | エアグラインダー | 先端形状 | ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。 |
| ディスクグラインダーで使用して下さい。 | |||
| フィラメントをねじってワイヤーロープのようにまとめた形状 | |||
| 柔軟性を抑え、より重作業用に | |||
| 部分的に力を入れる必要のある箇所などに | |||
| コーナーのクリーニングなどに | |||
| 〈ご注意〉 ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。 ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。 ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。 ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。 ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。 |
|||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/01 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YP-1 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト) |
| EA809YP-2 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス) |
ウェブカタログ画像
拡大
