詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YR-72

品名 : 100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 外径:100mm
線径:0.3mm
最大回転数 9,500
材質 ステンレス ねじサイズ M16×2.0
カップ型
追加説明
カタログ価格

7,460 (税抜)/ 8,206 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/12 19:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA809YL-5
  • 品番

    EA809YL-5

  • コメント

    材質:スチール

バリエーション一覧
EA809YR-71 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)
EA809YR-72 100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top