品番 : EA809ZN-180
品名 : 100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚)
使用開始10分以降の研削力が従来品の約1.4倍で目詰まり知らず
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SPS1003-80 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | スーパーソフト | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ | 外径 | 100mm |
| 厚み | 3mm | 穴径 | 15mm |
| 粒度 | #80 | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
| 一般鋼だけでなく、ステンレスにおいても抜群の研削力を発揮します | |||
| 使用面模様の高さを従来品の約2倍にする事で目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します | |||
| 厚さ3mm仕様でも2mm仕様と同等の柔軟性があり高使用感を実現しました | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/22 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

代表画像のため粒度等は異なります