品番 : EA810MB-3.8
品名 : 3.8x116mm SDSプラスドリルビット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS03811 |
---|---|---|---|
サイズ | 3.8mm | 全長 | 116mm |
有効長 | 50mm | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに |
適応機種 | ハンマードリル | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
重量 | 30.9g | ||
対鉄筋性に優れています。 | |||
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。 | |||
デッキプレートを貫通 | |||
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 | |||
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。) | |||
真円に近い穴あけを実現。 | |||
少ない外径磨耗。 | |||
軽量型ハンマードリル使用の際に扱いやすいドリル形状になっております。 | |||
デルタ軸タイプ | |||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 18:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |