品番 : EA810MG-15
品名 : 15.0mm 通線用ドリル(SDSプラス)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | TD150032R |
---|---|---|---|
刃先径 | 15.0mm | 全長 | 320mm |
有効長 | 150mm | ||
配線用の下穴あけに。 | |||
金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。 | |||
壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。 | |||
刃先が営利になっており、位置決めが簡単です。 | |||
軽量型ハンマードリルSDSプラス対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA810MG-10 10.0mm 通線用ドリル(SDSプラス) |
EA810MG-12 12.0mm 通線用ドリル(SDSプラス) |
EA810MG-15 15.0mm 通線用ドリル(SDSプラス) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)