詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MT-14.5

品名 : 14.5x305mm SDS-max ドリルビット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLMAX145
商品名 デルタゴンビット SDS-max 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径 14.5mm 全長 305mm
有効長 165mm 刃数 3枚刃
シャンク形状 SDSmaxシャンク シャンク径 φ18mm
適応機種 電気ハンマードリル(SDS-max用)
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,880 (税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 03:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA810MT-10 10.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-10.5 10.5x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-11 11.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-12 12.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-12.5 12.5x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-12.7 12.7x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-13 13.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-13.5 13.5x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-14 14.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-14.3 14.3x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-14.5 14.5x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-15 15.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-16 16.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-16.5 16.5x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-17 17.0x305mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-17.5 17.5x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-18 18.0x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-18.5 18.5x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-19 19.0x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-20 20.0x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-21.5 21.5x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-22 22.0x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-23 23.0x340mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-24 24.0x380mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-25 25.0x380mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-26 26.0x380mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-28 28.0x420mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-30 30.0x420mm SDS-max ドリルビット
EA810MT-32 32.0x420mm SDS-max ドリルビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • SDS-maxシャンク

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top