品番 : EA811AA-8.5
品名 : 8.5mm コンクリート用振動ドリル
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS085 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート等の穴あけ作業に | 商品名 | デルタゴンビット 振動用 |
| 刃先径 | 8.5mm | 全長 | 125mm |
| 有効長 | 75mm | 刃数 | 3枚刃 |
| 軸 | ねじタイプ | 材質 | 先端:超硬チップ 軸:鉄 |
| チャックサイズ | 6.5mm | 適応機種 | 電気振動ドリル |
| 真円に近い穴あけを実現。 | |||
| 位置決め時のはねも少なくスムーズに穴あけ。 | |||
| 鉄筋接触時の引っかかりが少なく振り回しを軽減します。 | |||
| 穴あけ時に引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけ作業が可能。 | |||
| ※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。他の電動工具では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
●梱包重量…40g ●梱包サイズ…12×142×12mm |
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
