詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AB-6.5

品名 : 6.5x100mm 磁器タイル用ドリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 Z065
用途 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に 刃先外径 6.5mm
全長 100mm 有効長 65mm
チャックサイズ 6.5mm 材質 HSS(ハイス)
適応機種 電気ドリル(回転専用)
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。
水使用で切削性・耐久性はさらに向上
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
追加説明
カタログ価格

955 (税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 15:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA811AB-3 3.0 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-3.2 3.2 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-3.4 3.4 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-3.5 3.5 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-3.8 3.8 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-4 4.0 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-4.3 4.3 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-4.5 4.5 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-4.8 4.8 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-5 5.0 x85mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-6 6.0x100mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-6.4 6.4x100mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-6.5 6.5x100mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-7 7.0x125mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-7.5 7.5x125mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-8 8.0x125mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-8.5 8.5x125mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-9 9.0x150mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-10 10.0x150mm 磁器タイル用ドリル
EA811AB-10.5 10.5x150mm 磁器タイル用ドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top