詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AD-2.5

品名 : 2.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 R025
用途 ブロック・モルタル用充電ドライバードリル 刃先径 2.5mm
全長 90mm 有効長 42mm
シャンク形状 六角軸シャンク
6.35mm(1/4”)
適応機種 充電インパクトドライバー
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチ取り付け可能
一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。
独自の超硬チップの採用により優れた切れ味
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 12:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA811AD-2.5 2.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-2.8 2.8mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-3 3.0mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-3.2 3.2mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-3.4 3.4mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-3.5 3.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-4 4.0mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-4.3 4.3mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-4.5 4.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-4.8 4.8mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-5 5.0mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-5.3 5.3mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-5.5 5.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-6 6.0mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-6.4 6.4mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-6.5 6.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-7 7.0mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-7.5 7.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-8 8.0mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-8.5 8.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-132 3.2x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-134 3.4x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-135 3.5x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-140 4.0x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-143 4.3x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-145 4.5x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-148 4.8x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-150 5.0x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-155 5.5x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
EA811AD-160 6.0x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top