品番 : EA811AE-2.8
品名 : 2.8mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS028SG |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット振動用SG | 用途 | コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに |
刃先径 | 2.8mm | 全長 | 100mm |
有効長 | 45mm | 刃数 | 3枚刃 |
適応機種 | 振動ドリル | ||
真円に近い穴あけが可能 | |||
特殊形状によりビットをがっちり固定 | |||
コンクリートの釘の下穴に | |||
※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/04/30 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0987ページ |