品番 : EA811AK-13.5
品名 : 13.5mm ダイヤモンドビット(六角軸)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DG135 |
---|---|---|---|
商品名 | クールダイヤ | 用途 | 硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに |
刃先径 | 13.5mm | 全長 | 80mm |
有効長 | 15mm | シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。 | |||
穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能 | |||
湿式(水)でも使用できます | |||
横穴により切削コアの除去が簡単 | |||
穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい | |||
充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0991ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA811AK-112 : [EA811AK-5~38用] 位置決めプレート |
オプション | EA811AK-113 : [EA811AK-5~38用] 位置決めガイド |
オプション | EA811AK-114 : 切粉押出し棒 |
オプション | EA921SA-11 : 50ml 穴あけジェル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です