品番 : EA811AL-13.5
品名 : 13.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JXD135 |
---|---|---|---|
刃先径 | 13.5mm | 全長 | 135mm |
有効長 | 40mm | 六角軸 | 6.35mm |
回転数 | 1000~1300rpm | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル |
重量 | 37.5g | 材質 | 特殊合金鋼 |
磁器タイル用 | |||
特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能 | |||
サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現 | |||
充電インパクトドライバー対応 | |||
先端を水で冷やしながら使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0986ページ |