品番 : EA811AN-6.4
品名 : 6.4mm マルチドリル(六角軸)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB064100 |
---|---|---|---|
刃先径 | 6.4mm | 全長 | 100mm |
有効長 | 60mm | 六角シャンク | 6.35mm |
超硬チップ付 | |||
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 | |||
充電式インパクトドリルに使用可能です。 | |||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 15:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0923ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)