詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AP-4.5

品名 : 4.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 MDB045150
刃先径(mm) 4.5 全長(mm) 150
有効長(mm) 90 溝長 13mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
回転専用
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/05/03 15:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0923ページ
バリエーション一覧
EA811AP-3.2 3.2x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-3.4 3.4x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-3.5 3.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-4 4.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-4.3 4.3x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-4.5 4.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-4.8 4.8x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-5 5.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-5.3 5.3x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-5.5 5.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-6 6.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-6.4 6.4x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-6.5 6.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-7 7.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-7.5 7.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-8 8.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-8.5 8.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-9 9.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-9.5 9.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-10 10.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
EA811AP-10.5 10.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top