品番 : EA811AX-4.0
品名 : 4.0x105mm コンクリート用ドリル(六角軸)
仕様
メーカー | 大西工業 | 型番 | 024-040 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 | 刃先径 | 4.0mm |
全長 | 105mm | 有効長 | 42mm |
六角シャンク | 6.35mm | 溝長 | つかみの軸長:14mm (許容差±0.5mm) |
材質 | モリブデン鋼 | 重量 | 22g |
インパクトドライバー(9.6V以上)、回転・振動兼用型ドリル用 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。 | |||
先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。 | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0986ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)