品番 : EA811MB-5.5
品名 : 5.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS05515 |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット振動用 | 用途 | ブロック、モルタル、コンクリートの穴あけに |
刃先径 | 5.5㎜ | 全長 | 150mm |
有効長 | 90mm | 刃数 | 3枚刃 |
チャックサイズ | 6.5mm | 適応機種 | 振動ドリル |
ロングサイズ | |||
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 | |||
真円に近い穴あけが可能 | |||
位置決め性能が向上 | |||
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 | |||
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 07:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0987ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です