品番 : EA812-13
品名 : AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DP-3005 |
---|---|---|---|
出力電圧 | DC0~30V | 出力電流 | DC0~5A |
リップルノイズ | ≦0.5mVrms | 出力安定性 | ±10%の電源電圧値の変化に対し:≦5mV 負荷変動0~100%に対し:≦5mV |
表示方式 | デジタル3.5桁LED表示 | 表示分解能 | 電圧:0.1V、電流:0.01A |
表示部精度 | 電圧:±(0.5%+2dgt)、電流:±(0.5%+2dgt) | 入力電圧範囲 | AC100V±10%(50/60Hz) |
ヒューズ | 4A/250V | 冷却方式 | 強制空冷 |
消費電流 | 2700mA | 最小設定電流値 | ≦50mA |
使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
サイズ | 130(W)×260(D)×150(H)mm | 重量 | 約5.8kg |
付属品 | AC電源コード、出力コード、短絡用金具 | ||
デジタル表示式直流安定化電源 | |||
電気機械器具の実験・検査用に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA812-12 AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源 |
EA812-13 AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源 |