品番 : EA812HB-31A
品名 : AC100V・DC12V・USB/1408wh ポータブル電源
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
定格出力 | 1,500W | 入力電圧 | DC12-30V(最大200W) |
---|---|---|---|
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時) |
DC12V×10A | サイズ(mm) | 360×270×280(H) |
重量(kg) | 17.5 | 充電時間 | 7~8時間 (ACアダプター時) |
最大出力 | AC:3000W(瞬間) | 純正弦波インバーター出力 | AC100V、60Hz |
USB出力 | Type-A(3ポート):DC5V/2.4A Type-A(急速):DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A Type-C(2ポート):PD100W、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A |
付属品 | ACアダプター、ジャンプスターターケーブル、シガーソケットアダプター |
出力 | DCプラグ(φ5.5×2.1):12V/10A ジャンプスターター:12V(自動車起動) |
電源 | LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン) |
容量 | 440Ah(1,408Wh) | 波形 | 純正弦波 |
充放電回数 | 2,000回 | 使用時間・充電回数(目安) | LEDライト:約88時間 スマートフォン:約79回 扇風機:約35時間 ドローン:約30回 小型冷蔵庫:約27時間 電気毛布:約18時間 電動工具:約3時間 |
充電温度範囲 | 0~55℃ | 使用・保管温度範囲 | -20~55℃ |
大容量440,000mAh(1,408Wh)ポータブル電源です。 | |||
EA812HB-36B(別売)のソーラーパネルで太陽光から充電可能です。 | |||
通電前の現場での電動工具や照明の使用など、仕事の幅を広げます。 | |||
屋外イベントやアウトドアでの使用、災害時の非常用電源としても活躍します。 | |||
安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー | |||
合計16口の充実した出力ポートで幅広い電化製品に対応。 また付属品のジャンプスターターで、自動車のバッテリーが上がってしまった時にエンジンを始動させることができます。 |
|||
ACプラグは家庭用と同じ純正弦波なので、家庭で使うほとんどの電化製品に使用することができます。 | |||
騒音や排気ガスを出さない、地球環境に優しいエネルギーです。 | |||
入力ポートも3通りに対応。シーンに合わせてポータブル電源への充電方法を選べます。 | |||
安全:従来のリチウムイオンバッテリーに比べて発熱・発火のリスクが少なく安全です。 | |||
長寿命:充放電回数は2,000回以上の長寿命。毎日使用した場合でも約6年間使用できます。 | |||
すぐ使える:自然放電が少なく(月に1%以下)、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
154,000 円(税抜)/ 169,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 01:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA812HB-31A AC100V・DC12V・USB/1408wh ポータブル電源 |
EA812HB-36B 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-31A用) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA812HB-36B : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-31A用) |