品番 : EA812JA-3E
品名 : DC24V→AC100V/120W インバーター
車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIW-151 |
|---|---|---|---|
| 入力方式 | シガープラグ | 入力電圧 | DC24V |
| 出力電圧 | AC100V | 定格出力 | 120W |
| 最大出力 | 150W | 変換効率 | 75% |
| 出力波形 | 矩形波 | 出力周波数 | 55Hz |
| USB端子付 | USB-Type-C×1口(USB PD対応:最大出力30W) USB-Type-A×1口(QC3.0対応:最大出力24W) |
コンセント | 1口 |
| 保護機能 | 出力カット(低電圧、過電圧、過負荷、温度) | ヒューズ容量 | 10Aガラス管(電源プラグ内)・本体内蔵 |
| 本体サイズ | 63(W)×110(D)×38(H)mm | コード長 | 約700mm |
| 重量 | 270g | ||
| 自動車用電源(DC24V)から家庭用電源(AC100V)とUSBバスパワー電源に変換するハイブリッドインバーター機能を備えた機器 | |||
| DC24V車専用 | |||
| 静音タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JA-3E DC24V→AC100V/120W インバーター |
| EA812JA-4E DC24V→AC100V/300W インバーター |
