品番 : EA812JA-5BA
品名 : DC12V→AC100V/500W インバーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格出力 | 500W(シガープラグ使用時:120W) | 最大出力(5分) | 600W(シガープラグ使用時:150W) |
最大瞬間出力 | 700W | 入力方式 | シガープラグ・バッテリー接続 |
変換効率 | 80% | USB端子付 | 出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA×2ポート |
出力周波数 | 55Hz | 出力波形 | 短形波 |
電源プラグコード | 約650mm | バッテリー端子用クリップコード | 650mm |
サイズ | 113(W)×208(D)×58(H)mm | 重量 | 約660g |
保護回路 | 高電圧保護・低電圧保護・過電流保護・温度保護・短絡保護 | ||
車のシガーソケット及び12Vバッテリーを2ポートのUSB電源+AC100Vに変換 | |||
USB最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー | |||
車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|