詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JC-12

品名 : DC12V→AC100V/200W・DC12V 正弦波インバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1786
入力電源 DC12V 出力電源 AC100V、DC12V、DC5V
コード長 1.5m 定格出力 200W
最大出力 250W 入力方式 バッテリー接続(ワニ口)
サイズ 142(W)×180(D)×50(H)mm 重量 710g
瞬間最大出力 400W 出力周波数 50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)
回路方式 P.W.M方式 USB出力 DC5V 2.4A(2口合計)
USB端子形状 Aタイプ アクセサリーソケット出力 10A未満
使用環境温度 0~40℃ ヒューズ 30A(本体に内蔵)
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の安全保護回路付
車内で3種類の電源を使うことができます。
(AC100V×2+DC5V×2+DC12V=200W)
消費電力が200Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。
瞬間最大出力400Wの大容量で起動電力に対応
USB2.4A出力
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 15:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA812JC-31B
バリエーション一覧
EA812JC-12 DC12V→AC100V/200W・DC12V 正弦波インバーター
EA812JC-13 DC12V→AC100V/400W・DC12V 正弦波インバーター
ウェブカタログ画像
  • バッテリー用接続コード

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top