品番 : EA812JY-304
品名 : 0.5m㎡x100m [AVS/黒]自動車用コード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 公称断面積×長さ | 0.5m㎡×100m | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 許容電流 | 12A | ||
| AVS線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

