品番 : EA812JY-72B
品名 : 0.85m㎡ x100m [黒]自動車用コード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | VAV0.85X100 |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 0.85m㎡ | 許容電流 | 16A |
| カラー | 黒 | 長さ | 100m |
| VAV線(自動車用透明二重被覆電線) | |||
| 自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

