品番 : EA812JZ-10
品名 : 15sqx100cm アーシングケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 清和工業 | 型番 | HEC-15-100 |
---|---|---|---|
伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施したハイパワーなアーシングケーブルです。各車両の性能アップに。 | |||
端子穴径 | 8mm | 公称断面積 | 15m㎡ |
許容電流 | 92A | 長さ | 100cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 06:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|