品番 : EA813A-46
品名 : 電動ドライバー用オフセットアダプター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-19 |
|---|---|---|---|
| サイズ | H19 | 最大トルク | 180N・m |
| 材質 | 炭素鋼・PC・合金鋼 | ||
| 手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント | |||
| 建築の胴縁や胴差しなど狭いスペースでのボルト・ナット回し作業に | |||
| 内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動ドライバーの力を伝えます | |||
| 40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 狭小部でのボルト・ナット回し作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-46 電動ドライバー用オフセットアダプター |
| EA813A-46S 電動ドライバー用オフセットアダプターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
