詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-621

品名 : 21x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AOA-1721
用途 電気設備の架台、ダクトレール周りのボルト・ナット回し 取付側六角対辺 17mm
対辺 21mm 外径 28.5mm
全長 32.5mm 重量 47g
材質 ソケット:合金鋼
Cリング:炭素鋼
オフセットアダプター17mm専用ソケット
差込みやすい12角
全ネジに対応した貫通穴仕様
ソケット抜け防止のCリング付き
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA813A-608 8x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-610 10x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-612 12x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-613 13x30.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-614 14x30.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-617 17x31.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-619 19x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
EA813A-621 21x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • 電気設備の架台、ダクトレール、単管パイプ周りのボルト回しに最適
  • 全ネジに対応した貫通穴仕様
  • 差込みやすい12角

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top