品番 : EA813A-99
品名 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ALHP-150 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 強靭ロングビットホルダー:150mm 両端ビット:(+)#2×65mm |
適合サイズ | 対辺6.35mm六角軸 先端側:全長33mm以上 シャンク側:全長53mm以上 |
| 差込角 | 1/4” | シャフト最大部径 | φ17mm |
| 材質 | 本体:炭素鋼・合金鋼 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
||
| 手の届かない場所や奥深い所でのねじ回し作業に | |||
| ソケットビット・ホールソー・ギムネも使えるハードユース仕様 | |||
| 強力型 | |||
| ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式 | |||
| 40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0542ページ 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-98 1/4"Hex/100mm ビットホルダー |
| EA813A-99 1/4"Hex/150mm ビットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
