品番 : EA813AA-25
品名 : #2x300mm カラービット(マグネット付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACM-2300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 300mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 90g | ||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応(インパクト対応) | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/17 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AA-24 #2x200mm カラービット(マグネット付) |
| EA813AA-25 #2x300mm カラービット(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
