詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-112

品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(5本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ARHS5-2085
商品名 ハイパー龍靭ビット スリム サイズ (+)#2
全長 85mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
樹脂部:PP
入数 5本
サビに強いメッキ仕上げ
先端が見やすい両頭スリムタイプ
トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを抑制
先端欠けに強い
耐久性が抜群
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/18 20:39現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813AC-101 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(2本組)
EA813AC-102 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(2本組)
EA813AC-103 #2x110mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(2本組)
EA813AC-111 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(5本組)
EA813AC-112 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(5本組)
EA813AC-113 #2x110mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(5本組)
EA813AC-116 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(10本組)
EA813AC-117 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(10本組)
EA813AC-118 #2x110mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(10本組)
ウェブカタログ画像
入数:5本
※画像は代表画像です
  • 入数:5本\n※画像は代表画像です
  • トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを抑制
  • 先端が見やすい両頭スリムタイプ
  • 単位(mm)
  • プラス
  • マグネット付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top