品番 : EA813AC-2
品名 : #2x 65mm ハイパービット(マグネット付/5本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHM5-2065 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイパービット | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 78g |
| 入数 | 5本 | ||
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとの嵌合抜群です。 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AC-1 #2x 45mm ハイパービット(マグネット付/5本) |
| EA813AC-2 #2x 65mm ハイパービット(マグネット付/5本) |
| EA813AC-3 #2x110mm ハイパービット(マグネット付/5本) |
