品番 : EA813B-36CA
品名 : DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | A3620LIB |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 36V | 種類 | リチウムイオン2.0Ah |
| 能力が適しても、バッテリーの差込形状により取付不可能な場合がありますので、必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認下さい。 | |||
| 必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。 | |||
| バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0822ページ 0823ページ 2415ページ | ||||
