品番 : EA813BD-14.4A
品名 : DC14.4V/2.6Ah ニッケル水素バッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
19/11/15 ●型番…2607335534→2607335686に訂正(9028 No.51)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2607335686 |
---|---|---|---|
種類 | ニッケル水素 2.6Ah | 電源 | 14.4V |
サイズ | 105×111×86mm | 重量 | 850g |
スライド式 | |||
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。 | |||
必ず本体の適合バッテリー品番をご確認下さい | |||
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 14:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |