詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813BF-120

品名 : [充電式] インパクトドライバーセーバーソーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

キャリーケース付
セット内容 充電式インパクトドライバー+充電式セイバーソー
(充電式インパクトドライバー仕様)
バッテリー 10.8V(リチウムイオン1.3Ah)
充電時間 約30分 最大トルク値 105Nm
回転数 0~2,600rpm 打撃数 0~3,100回/分
能力 普通ボルト:M4~M12、高力ボルト:M4~M10
電子無段変速、正逆転、LEDライト付
ターボ充電機能付、約15分で70%まで充電可能です。
サイズ 137×177(H)mm 重量 960g
付属品 バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
ビットは別売です。
(充電式セイバーソー仕様)
ストローク数 0~3,000spm ストローク長 14.5mm
能力 木材:65mm、パイプ:50mm、軟鋼板:8mm サイズ 286×133(H)mm
重量 1.2kg 付属品 バッテリー×2、充電器、ブレード×2、樹脂ケース
充電式インパクトドライバーセット付属のバッテリーが充電式セイバーソーにご利用頂けます
追加説明
カタログ価格

52,500 (税抜)/ 57,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top