品番 : EA813BJ-2
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水滴・粉じんから工具本体を守るETP、過放電・オーバーヒート等からバッテリーを守るECP・過負荷からモーターを守るEMPのトリプルプロテクション
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GDR18V-ECN |
---|---|---|---|
連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で仕事の効率がアップ | |||
本体にはカラビナフックがついており、高所作業での落下防止に。 | |||
ブラシレスモーター搭載 | |||
バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah・4.0Ah) | 充電時間 | 約23分(空→75%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
回転数 | 0~2800rpm | 打撃数 | 0~3200回/分 |
特徴 | 電子無段変速、正逆転、3灯式LEDライト付 | サイズ | 240×139mm |
重量 | 1.4kg | 付属品 | 2.0Ah・4.0Ahバッテリー各1個、 充電器、 樹脂ケース |
最大トルク | 170N・m | 締付能力 | 普通ボルト:M6~M14、 高力ボルト:M6~M12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 10:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |