品番 : EA813BZ-3
品名 : カーボンブラシ (1607031234/ボッシュ/ 2個)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 1607031234 |
|---|---|---|---|
| EA809PW-1・EA809PW-2A用カーボンブラシ | |||
| 電圧 | AC100V用 | ||
| 交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
| 入り数は2個1組入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
