詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813CC-3

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 FDS10DAL(2LCSK)
バッテリー 10.8V(リチウムイオン1.3Ah) 充電時間 約25分
回転数 低速:0~350、
高速:0~1,300rpm
最大トルク 低速:34N・m、高速:13N・m
チャック能力 0.8~10mm 穴あけ能力 鉄工:10mm、木工:29mm
ねじ締め能力 木ねじ:φ5.8×45mm
2段変速、21段クラッチ、キーレスチャック付
サイズ 170×210(H)mm 重量 1.0kg
付属品 バッテリー×1個、
充電器、(+)#2ビット、
樹脂ケース
追加説明
カタログ価格

18,500 (税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 02:03現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top