品番 : EA813CG-5C
品名 : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DS14DBSL(2LSCK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン3.0Ah) |
充電時間 | 約20分 | チャック能力 | 1.5~13mm |
最大トルク | 低速:60N・m(612kgf・cm) 高速:40N・m(408kgf・cm) |
回転数 | 低速:0~350rpm 高速:0~1,500rpm |
穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:φ13mm 木材:φ45mm |
締付能力 | 木ねじ:φ8×75mm、小ねじ:M6 |
サイズ | 175×78×253(H)mm | 重量 | 1.8kg(バッテリーを含む) |
付属品 | 急速充電器(冷却機能付) (+)#2ビット、 バッテリー×2個、電池カバー、 ケース |
||
クラス最大トルク、コンパクト化を実現 | |||
作業スピード大幅アップ | |||
ブラシレスモーター搭載 | |||
二層成形の大径クラッチダイヤル採用 | |||
回転数フィードバック制御機能付 | |||
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |