品番 : EA813CK-1C
品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DS18DBL2(2LXPK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 電源 | DC18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電時間 | 25分 | チャック能力 | 1.5~13mm |
最大トルク | 低速:136N・m(1387kgf・cm) 高速:80N・m(816kgf・cm) |
回転数 | 低速:0~500rpm 高速:0~2100rpm |
穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:13mm 木工:76mm モルタル:65mm サイディング:170mm 座掘り:76mm |
締付能力 | 木ねじ:φ10×90mm 小ねじ:M6 |
サイズ | 204×78×262(H)mm | 重量 | 2.2kg |
充電器 | AC100V | 付属品 | バッテリー×2、充電器、電池カバー、サイドハンドル、樹脂ケース |
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー | |||
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC) | |||
回転数2段階切替(高速・低速) | |||
締付トルク22段階 | |||
高効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
回転数フィードバック制御機能付 | |||
無段変速、二段変速、正逆転、ブレーキ、追い締め機構、LEDライト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
83,200 円(税抜)/ 91,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大